項目 | dle繩吊索 |
籃筐容量 | 6400磅。 |
窒息栓能力 | 5100磅。 |
顏色 | 銀色 |
總長: | 3ft。 |
材料 | 凝灰岩邊緣 |
層數 | 1 |
吊索等級 | DOS |
吊帶類型 | 雙腿長方形吊帶鉤 |
溫度。 範圍 | -50度至200度F |
垂直搭接能力 | 6000磅。 |
耐磨蓋 | 與機身相同顏色 |
網絡等級 | 重負 |
信號寬度 | 2" |
紗線塗層 | 膠乳 |
船重(kg) | 2.39 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 33.27 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 6307909889 |
原產地 | US |
型號 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 總長: | 垂直搭接能力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
道視1801TFX3 | 3200磅。 | 2700磅。 | 3ft。 | 3200磅。 | 1" | 新台幣9,450元 | |
道視1802TFX6 | 6,400磅。 | 5100磅。 | 6" | 6000磅。 | 2" | 新台幣16,016元 | |
道視1801TFX6 | 3200磅。 | 2700磅。 | 6" | 3200磅。 | 1" | 新台幣10,364元 |