得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 網絡吊索 |
籃筐容量 | 4800磅。 |
窒息栓能力 | 1900磅。 |
顏色 | 黃 |
眼睛的長度 | 8.5“ |
總長: | 14ft。 |
材料 | 聚酯纖維 |
層數 | 2 |
吊索等級 | 輸入4 |
吊帶類型 | 眼神扭曲 |
溫度。 範圍 | 200學位F. |
UPC | 697886269203 |
垂直搭接能力 | 2400磅。 |
耐磨蓋 | 與機身相同顏色 |
網絡等級 | 輕鬆的工作 |
信號寬度 | 1" |
紗線塗層 | 膠乳 |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 6307909995 |
原產地 | US |
型號 | 吊帶類型 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 垂直搭接能力 | 網絡等級 | 信號寬度 | 顏色 | 眼睛的長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE2801TTX10 | 眼神扭曲 | 6400磅。 | 2500磅。 | 3200磅。 | 重負 | 1" | 銀色 | 8.5“ | 新台幣1,650元 | |
EE2801TTX11 | 眼神扭曲 | 6400磅。 | 2500磅。 | 3200磅。 | 重負 | 1" | 銀色 | 8.5“ | 新台幣1,708元 | |
EE2801TTX12 | 眼神扭曲 | 6400磅。 | 2500磅。 | 3200磅。 | 重負 | 1" | 銀色 | 8.5“ | 新台幣1,586元 | |
EE2801TTX13 | 眼神扭曲 | 6400磅。 | 2500磅。 | 3200磅。 | 重負 | 1" | 銀色 | 8.5“ | 新台幣2,047元 | |
EE2801TTX14 | 眼神扭曲 | 6400磅。 | 2500磅。 | 3200磅。 | 重負 | 1" | 銀色 | 8.5“ | 新台幣2,119元 | |
EE2801TTX15 | 眼神扭曲 | 6400磅。 | 2500磅。 | 3200磅。 | 重負 | 1" | 銀色 | 8.5“ | 新台幣2,282元 | |
EE2801TTX16 | 眼神扭曲 | 6400磅。 | 2500磅。 | 3200磅。 | 重負 | 1" | 銀色 | 8.5“ | 新台幣2,099元 |