得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 網絡吊索 |
籃筐容量 | 6400磅。 |
窒息栓能力 | 2500磅。 |
顏色 | 黃 |
眼睛的長度 | 8.5“ |
總長: | 12ft。 |
材料 | 尼龍 |
層數 | 2 |
吊帶類型 | 扁平眼和眼睛-3型 |
吊索寬度 | 1" |
溫度。 範圍 | -60 華氏度至 200 華氏度 |
UPC | 697886127251 |
垂直搭接能力 | 3200磅。 |
耐磨蓋 | 與機身相同顏色 |
紗線塗層 | 膠乳 |
船重(kg) | 0.63 |
產品 | 型號 | 吊索寬度 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 溫度。 範圍 | 垂直搭接能力 | 信號寬度 | 眼睛的長度 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSV602DX36IN | - | - | - | 200學位F. | - | 2" | 36“ | - | 新台幣4,805元 | ||
DSH601D | - | - | - | 200學位F. | - | 1" | - | - | 新台幣11,780元 | ||
EE2812TFX26 | - | - | - | - | - | - | - | 26ft。 | 新台幣59,964元 | ||
EE2603NFX12 | 3" | 13,200磅。 | 5280磅。 | -60 華氏度至 200 華氏度 | 6600磅。 | - | 11“ | 12ft。 | 新台幣2,246元 | ||
EE1603NFX12 | 3" | 7200磅。 | 2900磅。 | -60至200度 F | 3600磅。 | - | 11“ | 12英尺 | 新台幣2,599元 | 詢價
| |
EE2603NFX3 | 3" | 13200磅。 | 5280磅。 | -60至200度 F | 6600磅。 | - | 11“ | 3英尺 | 新台幣1,676元 | 詢價
| |
EE2603NFX4 | 3" | 13200磅。 | 5280磅。 | -60至200度 F | 6600磅。 | - | 11“ | 4英尺 | 新台幣1,083元 | 詢價
|