得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 網絡吊索 |
籃筐容量 | 23,000磅。 |
窒息栓能力 | 9200磅。 |
顏色 | 銀色 |
眼睛的長度 | 12“ |
總長: | 18ft。 |
材料 | 凝灰岩邊緣 |
層數 | 2 |
吊索等級 | 輸入4 |
吊帶類型 | 眼神扭曲 |
溫度。 範圍 | 200學位F. |
垂直搭接能力 | 11,500磅。 |
耐磨蓋 | 與機身相同顏色 |
網絡等級 | 重負 |
信號寬度 | 4" |
紗線塗層 | 膠乳 |
船重(kg) | 4.19 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 6307909995 |
原產地 | US |
型號 | 吊帶類型 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 垂直搭接能力 | 網絡等級 | 信號寬度 | 顏色 | 眼睛的長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE2801TTX10 | 眼神扭曲 | 6400磅。 | 2500磅。 | 3200磅。 | 重負 | 1" | 銀色 | 8.5“ | 新台幣1,600元 | |
EE2801TTX11 | 眼神扭曲 | 6400磅。 | 2500磅。 | 3200磅。 | 重負 | 1" | 銀色 | 8.5“ | 新台幣1,840元 | |
EE2801TTX12 | 眼神扭曲 | 6400磅。 | 2500磅。 | 3200磅。 | 重負 | 1" | 銀色 | 8.5“ | 新台幣1,653元 | |
EE2801TTX13 | 眼神扭曲 | 6400磅。 | 2500磅。 | 3200磅。 | 重負 | 1" | 銀色 | 8.5“ | 新台幣2,078元 | |
EE2801TTX14 | 眼神扭曲 | 6400磅。 | 2500磅。 | 3200磅。 | 重負 | 1" | 銀色 | 8.5“ | 新台幣2,109元 | |
EE2801TTX15 | 眼神扭曲 | 6400磅。 | 2500磅。 | 3200磅。 | 重負 | 1" | 銀色 | 8.5“ | 新台幣2,316元 | |
EE2801TTX16 | 眼神扭曲 | 6400磅。 | 2500磅。 | 3200磅。 | 重負 | 1" | 銀色 | 8.5“ | 新台幣2,099元 |