得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 圓形吊帶 |
籃筐容量 | 10,600磅。 |
窒息栓能力 | 4200磅。 |
色標 | 湖水綠 |
直徑 | 7機構/ 8“ |
眼睛的長度 | 10“ |
總長: | 16ft。 |
材料 | 聚酯/尼龍 |
吊帶類型 | 眼與眼 |
溫度。 範圍 | -60至200度F |
UPC | 697886617738 |
垂直搭接能力 | 5300磅。 |
負載寬度 | 2.5“ |
船重(kg) | 2.63 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 6307909889 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 垂直搭接能力 | 負載寬度 | 色標 | 直徑 | 眼睛的長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE30X4 | -50至200度F | 5,200磅。 | 2100磅。 | 2600磅。 | 2.25“ | 風信紫 | 7機構/ 16“ | 10“ | 新台幣1,551元 | ||
EE30X6 | -50至200度F | 5,200磅。 | 2100磅。 | 2600磅。 | 2.25“ | 風信紫 | 7機構/ 16“ | 10“ | 新台幣2,087元 | ||
EE60X4 | -50至200度F | 10,600磅。 | 4200磅。 | 5300磅。 | 2.5“ | 湖水綠 | 5機構/ 8“ | 10“ | 新台幣1,675元 | ||
EE60X6 | -50至200度F | 10,600磅。 | 4200磅。 | 5300磅。 | 2.5“ | 湖水綠 | 5機構/ 8“ | 10“ | 新台幣3,023元 | ||
EE90X4 | -50至200度F | 16,800磅。 | 6700磅。 | 8400磅。 | 2.5“ | 黃 | 3機構/ 4“ | 12“ | 新台幣1,980元 | ||
EE90X6 | -50至200度F | 16,800磅。 | 6700磅。 | 8400磅。 | 2.5“ | 黃 | 3機構/ 4“ | 12“ | 新台幣3,052元 | ||
EE120X10 | -60至200度F | 21,200磅。 | 8500磅。 | 10,600磅。 | 3.5“ | 黃褐色 | 1.125“ | 12“ | 新台幣5,644元 |