得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 網絡吊索 |
籃筐容量 | 4800磅。 |
窒息栓能力 | 1900磅。 |
顏色 | 黃 |
總長: | 7ft。 |
材料 | 聚酯纖維 |
層數 | 1 |
吊索等級 | 輸入5 |
吊帶類型 | 無窮 |
溫度。 範圍 | 200學位F. |
垂直搭接能力 | 2400磅。 |
耐磨蓋 | 與機身相同顏色 |
網絡等級 | 輕鬆的工作 |
信號寬度 | 1" |
紗線塗層 | 膠乳 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 6307909995 |
原產地 | US |
型號 | 垂直搭接能力 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 網絡等級 | 信號寬度 | 顏色 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN1801TX6 | 3200磅。 | 6400磅。 | 2500磅。 | 重負 | 1" | 銀色 | 6" | 凝灰岩邊緣 | 新台幣1,109元 | |
EN1802TX6 | 6400磅。 | 12,800磅。 | 5000磅。 | 重負 | 2" | 銀色 | 6" | 凝灰岩邊緣 | 新台幣1,687元 | |
EN1601DX3 | 2400磅。 | 4,800磅。 | 1900磅。 | 輕鬆的工作 | 1" | 黃 | 3ft。 | 聚酯纖維 | 新台幣474元 | |
EN1801TX3 | 3200磅。 | 6,400磅。 | 2500磅。 | 重負 | 1" | 銀色 | 3ft。 | 凝灰岩邊緣 | 新台幣716元 | |
EN1101NX3 | 2000磅。 | 4,000磅。 | 1600磅。 | 重負 | 1" | 黃 | 3ft。 | 尼龍 | 新台幣1,158元 | |
EN1101NX6 | 2000磅。 | 4,000磅。 | 1600磅。 | 重負 | 1" | 黃 | 6" | 尼龍 | 新台幣1,681元 | |
EN1102NX4 | 4000磅。 | 8000磅。 | 3200磅。 | 重負 | 2" | 黃 | 4ft。 | 尼龍 | 新台幣2,151元 |