扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

LIFT-ALL EN2601DX9 網絡吊帶無盡長 9 英尺 6200 磅寬 1 英寸 | AC7UYK 38V740

LIFT-ALL EN2601DX9 環形吊帶 L9ft 6200lb W1in

有現貨
貨號:AC7UYK 型號:EN2601DX9交叉編號:38V740

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,654 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目網絡吊索
籃筐容量9600磅。
窒息栓能力3800磅。
顏色
總長:9ft。
材料聚酯纖維
層數2
吊索等級輸入5
吊帶類型無窮
溫度。 範圍200學位F.
垂直搭接能力4800磅。
耐磨蓋與機身相同顏色
網絡等級輕鬆的工作
信號寬度1"
紗線塗層膠乳

送貨信息:

船重(kg) 0.81
船高(厘米)2.54
船長(厘米)40.64
船寬(厘米)15.24
HS代碼6307909995
原產地US

產品型號

產品型號垂直搭接能力籃筐容量窒息栓能力網絡等級信號寬度顏色總長:材料價錢
LIFT-ALL EN1801TX6吊索環形6英尺長3200 Lb容量| AA8TVG 1A595 EN1801TX63200磅。6400磅。2500磅。重負1"銀色6"凝灰岩邊緣新台幣1,109元
LIFT-ALL EN1802TX6吊索環形6英尺長6400 Lb容量| AA8TVH 1A596 EN1802TX66400磅。12,800磅。5000磅。重負2"銀色6"凝灰岩邊緣新台幣1,687元
LIFT-ALL EN1601DX3吊索環形3英尺長4800 Lb容量| AC3DTE 2RU86 EN1601DX32400磅。4,800磅。1900磅。輕鬆的工作1"3ft。聚酯纖維新台幣474元
LIFT-ALL EN1801TX3吊索環形3英尺長3200 Lb容量| AC3DXU 2RV10 EN1801TX33200磅。6,400磅。2500磅。重負1"銀色3ft。凝灰岩邊緣新台幣716元
LIFT-ALL EN1101NX3 Web Sling Endless L3ft 2000lb W1in | Pinkoi AC7NFL 38R697 EN1101NX32000磅。4,000磅。1600磅。重負1"3ft。尼龍新台幣1,158元
LIFT-ALL EN1101NX6 Web Sling Endless L6ft 2000lb W1in | | AC7NFM 38R698 EN1101NX62000磅。4,000磅。1600磅。重負1"6"尼龍新台幣1,681元
LIFT-ALL EN1102NX4 Web吊索環形L4ft 4000lb W2in | AC7NFN 38R699 EN1102NX44000磅。8000磅。3200磅。重負2"4ft。尼龍新台幣2,151元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LIFT-ALL EN2601DX9 環形吊帶 L9ft 6200lb W1in
新台幣1,654元 /單元