扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

LIFT-ALL EN90X18圓形吊索無止境18英尺長8400 Lb容量| AC7YDQ 38Z409

LIFT-ALL EN90X18 圓形吊帶無盡 18 英尺長 8400 磅容量

有現貨
貨號:AC7YDQ 型號:EN90X18交叉編號:38Z409

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,578 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目圓形吊帶
籃筐容量16,800磅。
窒息栓能力6700磅。
色標
直徑1.125“
總長:18ft。
材料聚酯纖維
吊帶類型無窮
溫度。 範圍-60至200度F
垂直搭接能力8400磅。
負載寬度1.75“

送貨信息:

船重(kg) 4.05
船高(厘米)22.86
船長(厘米)45.72
船寬(厘米)22.86
HS代碼6307909889
原產地US

產品型號

產品型號垂直搭接能力籃筐容量窒息栓能力負載寬度色標直徑總長:材料價錢
全部商品EN30X10圓形吊索10英尺2600磅| AC3DQT 2RU52 EN30X102600磅。5,200磅。2100磅。1"風信紫5機構/ 8“10ft。聚酯纖維新台幣2,004元
全部商品EN60X12圓形吊索12英尺長5300磅| AC3DQU 2RU53 EN60X125300磅。10,600磅。4200磅。1.375“湖水綠7機構/ 8“12ft。聚酯纖維新台幣2,991元
全部商品EN60X20圓形吊索20英尺長5300磅| AC3DQV 2RU54 EN60X205300磅。10,600磅。4200磅。1.375“湖水綠7機構/ 8“20ft。聚酯纖維新台幣4,472元
全部商品EN90X3圓形吊索3英尺8400磅| AC3DQW 2RU55 EN90X38400磅。16,800磅。6700磅。1.75“1.125“3ft。聚酯纖維新台幣1,283元
全部商品EN90X12圓形吊索12英尺長8400磅。 | AC3DQX 2RU56 EN90X128400磅。16,800磅。6700磅。1.75“1.125“12ft。聚酯纖維新台幣3,779元
全部商品EN90X20圓形吊索20英尺長8400磅。 | AC3DQY 2RU57 EN90X208400磅。16,800磅。6700磅。1.75“1.125“20ft。聚酯纖維新台幣6,025元
全部購買EN150X6圓形吊索6英尺13磅| AC200DQZ 3RU2 EN150X613,200磅。26,400磅。10,600磅。2"1.375“6"聚酯纖維新台幣3,033元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LIFT-ALL EN90X18 圓形吊帶無盡 18 英尺長 8400 磅容量
新台幣5,578元 /單元