得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 圓形吊帶 |
籃筐容量 | 20,000磅。 |
窒息栓能力 | 8000磅。 |
色標 | 橙色 |
直徑 | 1" |
總長: | 3ft。 |
材料 | 芳綸/聚酯 |
吊帶類型 | 無窮 |
溫度。 範圍 | -60至350度F |
垂直搭接能力 | 10,000磅。 |
負載寬度 | 1 9機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 6307909889 |
原產地 | US |
型號 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 直徑 | 總長: | 材料 | 垂直搭接能力 | 負載寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN100KX10 | 200,000磅。 | 80,000磅。 | 2.75“ | 10ft。 | 芳綸/尼龍 | 100,000磅。 | 4.25“ | 新台幣146,904元 | |
KEN100KX12 | 200,000磅。 | 80,000磅。 | 2.75“ | 12ft。 | 芳綸/尼龍 | 100,000磅。 | 4.25“ | 新台幣187,898元 | |
KEN100KX14 | 200,000磅。 | 80,000磅。 | 2.75“ | 14ft。 | 芳綸/尼龍 | 100,000磅。 | 4.25“ | 新台幣218,333元 | |
KEN100KX16 | 200,000磅。 | 80,000磅。 | 2.75“ | 16ft。 | 芳綸/尼龍 | 100,000磅。 | 4.25“ | 新台幣248,768元 | |
KEN100KX18 | 200,000磅。 | 80,000磅。 | 2.75“ | 18ft。 | 芳綸/尼龍 | 100,000磅。 | 4.25“ | 新台幣279,200元 | |
KEN100KX20 | 200,000磅。 | 80,000磅。 | 2.75“ | 20ft。 | 芳綸/尼龍 | 100,000磅。 | 4.25“ | 新台幣250,522元 | |
KEN100KX25 | 200,000磅。 | 80,000磅。 | 2.75“ | 25ft。 | 芳綸/尼龍 | 100,000磅。 | 4.25“ | 新台幣314,896元 |