扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

LIFT-ALL KEN40KX8 圓形吊帶無盡 8 英尺長 40000 磅容量 | AC7XPZ 38Z115

LIFT-ALL KEN40KX8 圓形吊帶無盡 8 英尺長 40000 磅容量

有現貨
貨號:AC7XPZ 型號:KEN40KX8交叉編號:38Z115

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$45,348 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目圓形吊帶
籃筐容量80,000磅。
窒息栓能力32,000磅。
色標橙色
直徑1.75“
總長:8ft。
材料芳綸/聚酯
吊帶類型無窮
溫度。 範圍-60至350度F
垂直搭接能力40,000磅。
負載寬度2.75“

送貨信息:

船重(kg) 3.6
船高(厘米)17.78
船長(厘米)55.88
船寬(厘米)17.78
HS代碼6307909889
原產地US

產品型號

產品型號籃筐容量窒息栓能力直徑總長:材料垂直搭接能力負載寬度價錢
LIFT-ALL KEN100KX10環形吊帶10英尺長100000 Lb容量| AC7XKU 38Z017 KEN100KX10200,000磅。80,000磅。2.75“10ft。芳綸/尼龍100,000磅。4.25“新台幣146,904元
LIFT-ALL KEN100KX12環形吊索(12英尺長)100000 Lb容量| AC7XKV 38Z018 KEN100KX12200,000磅。80,000磅。2.75“12ft。芳綸/尼龍100,000磅。4.25“新台幣187,898元
LIFT-ALL KEN100KX14環形吊索14英尺長100000 Lb容量| AC7XKW 38Z019 KEN100KX14200,000磅。80,000磅。2.75“14ft。芳綸/尼龍100,000磅。4.25“新台幣218,333元
LIFT-ALL KEN100KX16環形吊索16英尺長100000 Lb容量| AC7XKX 38Z020 KEN100KX16200,000磅。80,000磅。2.75“16ft。芳綸/尼龍100,000磅。4.25“新台幣248,768元
LIFT-ALL KEN100KX18圓形吊索無止境的18英尺長100000 Lb容量| AC7XKY 38Z021 KEN100KX18200,000磅。80,000磅。2.75“18ft。芳綸/尼龍100,000磅。4.25“新台幣279,200元
LIFT-ALL KEN100KX20環形吊索20英尺長100000 Lb容量| AC7XKZ 38Z022 KEN100KX20200,000磅。80,000磅。2.75“20ft。芳綸/尼龍100,000磅。4.25“新台幣250,522元
LIFT-ALL KEN100KX25圓形吊帶25英尺長100000 Lb容量| AC7XLA 38Z023 KEN100KX25200,000磅。80,000磅。2.75“25ft。芳綸/尼龍100,000磅。4.25“新台幣314,896元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LIFT-ALL KEN40KX8 圓形吊帶無盡 8 英尺長 40000 磅容量
新台幣45,348元 /單元