項目 | 網絡吊索 |
籃筐容量 | 26000磅。 |
窒息栓能力 | 10400磅。 |
顏色 | 黑色 |
眼睛的長度 | 12“ |
總長: | 4ft。 |
材料 | 凝灰岩邊緣 |
層數 | 2 |
吊索等級 | RE型 |
吊帶類型 | 反眼 |
溫度。 範圍 | 200學位F. |
垂直搭接能力 | 13000磅。 |
耐磨蓋 | 與機身相同顏色 |
網絡等級 | 超重型 |
信號寬度 | 4" |
紗線塗層 | 膠乳 |
船重(kg) | 1.78 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 6307909995 |
原產地 | US |
型號 | 垂直搭接能力 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 耐磨蓋 | 網絡等級 | 信號寬度 | 眼睛的長度 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE1802TX4 | 4500磅。 | 9,000磅。 | 3600磅。 | 與機身相同顏色 | 重負 | 2" | 9" | 4ft。 | 新台幣2,565元 | |
RE1802TX6 | 4500磅。 | 9,000磅。 | 3600磅。 | 與機身相同顏色 | 重負 | 2" | 9" | 6" | 新台幣3,347元 | |
RE1802TX8 | 4500磅。 | 9,000磅。 | 3600磅。 | 與機身相同顏色 | 重負 | 2" | 9" | 8ft。 | 新台幣4,092元 | |
RE1804TX4 | 7700磅。 | 15,400磅。 | 6200磅。 | 與機身相同顏色 | 重負 | 4" | 12“ | 4ft。 | 新台幣4,384元 | |
RE1804TX6 | 7700磅。 | 15,400磅。 | 6200磅。 | 與機身相同顏色 | 重負 | 4" | 12“ | 6" | 新台幣5,395元 | |
RE1804TX8 | 7700磅。 | 15,400磅。 | 6200磅。 | 與機身相同顏色 | 重負 | 4" | 12“ | 8ft。 | 新台幣6,611元 | |
RE2802TX4 | 6500磅。 | 13000磅。 | 5200磅。 | 與機身相同顏色 | 超重型 | 2" | 9" | 4ft。 | 新台幣3,411元 |