得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 貨物帶 |
調整類型 | 棘輪 |
主體材料 | 凝灰岩邊緣 |
斷裂強度 | 10,000磅。 |
顏色 | 可見黃 |
裝修風格 | 扭鉤 |
五金材質 | 鐵件 |
錶帶長度 | 27ft。 |
錶帶寬度 | 2" |
UPC | 697886277604 |
工作負荷限制 | 3300磅。 |
船重(kg) | 2.54 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 6307909995 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 錶帶寬度 | 調整類型 | 主體材料 | 工作負荷限制 | 斷裂強度 | 顏色 | 裝修風格 | 五金材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60503 | 2" | 棘輪 | 聚酯纖維 | 1600磅。 | 5000磅。 | 黃 | 三角環 | 重型鋼 | 新台幣1,881元 | ||
61001 | 2" | 棘輪 | 聚酯纖維 | 3300磅。 | 10,000磅。 | 黃 | 平鉤 | 重型鋼 | 新台幣2,051元 | ||
6A105 | 1" | 棘輪 | 聚酯纖維 | 700磅。 | 2100磅。 | 黑色 | 鉤 | 鋼鐵迷你手 | 新台幣929元 | ||
60501 | 2" | 棘輪 | 聚酯纖維 | 1600磅。 | 5000磅。 | 黃 | 平鉤 | 重型鋼 | 新台幣2,027元 | ||
60101 | 1" | 棘輪 | 聚酯纖維 | 700磅。 | 2100磅。 | 黑色 | 鉤 | 鐵件 | 新台幣984元 | ||
60102 | 1" | 棘輪 | 聚酯纖維 | 330磅。 | 1000磅。 | 黑色 | 平鉤 | 鐵件 | 新台幣944元 | ||
60104 | 1" | 棘輪 | 聚酯纖維 | 700磅。 | 2100磅。 | 黑色 | 蓋章鉤 | 鐵件 | 新台幣1,164元 |