項目 | 網絡吊索 |
籃筐容量 | 12,800磅。 |
窒息栓能力 | 5000磅。 |
顏色 | 銀色 |
總長: | 10ft。 |
材料 | 凝灰岩邊緣 |
層數 | 1 |
吊索等級 | U型 |
吊帶類型 | Unilink(鋼) |
溫度。 範圍 | 200學位F. |
UPC | 697886109899 |
垂直搭接能力 | 6400磅。 |
耐磨蓋 | 與機身相同顏色 |
網絡等級 | 重負 |
信號寬度 | 4" |
紗線塗層 | 膠乳 |
船重(kg) | 4.81 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 6307909995 |
原產地 | US |
型號 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 總長: | 垂直搭接能力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UU1802TX10 | 6400磅。 | 2500磅。 | 10ft。 | 3200磅。 | 2" | 新台幣6,329元 | |
UU1802TX11 | 6400磅。 | 2500磅。 | 11ft。 | 3200磅。 | 2" | 新台幣6,578元 | |
UU1802TX12 | 6400磅。 | 2500磅。 | 12ft。 | 3200磅。 | 2" | 新台幣7,046元 | |
UU1802TX13 | 6400磅。 | 2500磅。 | 13ft。 | 3200磅。 | 2" | 新台幣7,864元 | |
UU1802TX14 | 6400磅。 | 2500磅。 | 14ft。 | 3200磅。 | 2" | 新台幣8,021元 | |
UU1802TX15 | 6400磅。 | 2500磅。 | 15ft。 | 3200磅。 | 2" | 新台幣8,202元 | |
UU1802TX16 | 6400磅。 | 2500磅。 | 16ft。 | 3200磅。 | 2" | 新台幣8,501元 |