得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 網絡吊索 |
籃筐容量 | 9600磅。 |
窒息栓能力 | 3800磅。 |
顏色 | 黃 |
總長: | 3ft。 |
材料 | 聚酯纖維 |
層數 | 2 |
吊索等級 | U型 |
吊帶類型 | Unilink(鋼) |
溫度。 範圍 | 200學位F. |
垂直搭接能力 | 4800磅。 |
耐磨蓋 | 與機身相同顏色 |
網絡等級 | 輕鬆的工作 |
信號寬度 | 2" |
紗線塗層 | 膠乳 |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 6307909995 |
原產地 | US |
型號 | 溫度。 範圍 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 垂直搭接能力 | 網絡等級 | 信號寬度 | 顏色 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UU1802NX10 | 200學位F. | 6400磅。 | 2500磅。 | 3200磅。 | 重負 | 2" | 黃 | 10ft。 | 新台幣7,142元 | |
UU1802NX11 | 200學位F. | 6400磅。 | 2500磅。 | 3200磅。 | 重負 | 2" | 黃 | 11ft。 | 新台幣7,383元 | |
UU1802NX12 | 200學位F. | 6400磅。 | 2500磅。 | 3200磅。 | 重負 | 2" | 黃 | 12ft。 | 新台幣7,625元 | |
UU1802NX13 | 200學位F. | 6400磅。 | 2500磅。 | 3200磅。 | 重負 | 2" | 黃 | 13ft。 | 新台幣7,866元 | |
UU1802NX14 | 200學位F. | 6400磅。 | 2500磅。 | 3200磅。 | 重負 | 2" | 黃 | 14ft。 | 新台幣8,111元 | |
UU1802NX15 | 200學位F. | 6400磅。 | 2500磅。 | 3200磅。 | 重負 | 2" | 黃 | 15ft。 | 新台幣8,351元 | |
UU1802NX16 | 200學位F. | 6400磅。 | 2500磅。 | 3200磅。 | 重負 | 2" | 黃 | 16ft。 | 新台幣8,593元 |