項目 | 網絡吊索 |
籃筐容量 | 12,800磅。 |
窒息栓能力 | 5000磅。 |
顏色 | 銀色 |
總長: | 17ft。 |
材料 | 凝灰岩邊緣 |
層數 | 2 |
吊索等級 | U型 |
吊帶類型 | Unilink(鋼) |
溫度。 範圍 | 200學位F. |
垂直搭接能力 | 6400磅。 |
耐磨蓋 | 與機身相同顏色 |
網絡等級 | 重負 |
信號寬度 | 2" |
紗線塗層 | 膠乳 |
船重(kg) | 2.93 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 6307909995 |
原產地 | US |
型號 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 總長: | 垂直搭接能力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UU2802TX10 | 12,800磅。 | 5000磅。 | 10ft。 | 6400磅。 | 2" | 新台幣8,512元 | |
UU2802TX11 | 12,800磅。 | 5000磅。 | 11ft。 | 6400磅。 | 2" | 新台幣9,209元 | |
UU2802TX12 | 12,800磅。 | 5000磅。 | 12ft。 | 6400磅。 | 2" | 新台幣10,387元 | |
UU2802TX13 | 12,800磅。 | 5000磅。 | 13ft。 | 6400磅。 | 2" | 新台幣11,186元 | |
UU2802TX14 | 12,800磅。 | 5000磅。 | 14ft。 | 6400磅。 | 2" | 新台幣11,409元 | |
UU2802TX15 | 12,800磅。 | 5000磅。 | 15ft。 | 6400磅。 | 2" | 新台幣11,921元 | |
UU2802TX16 | 12,800磅。 | 5000磅。 | 16ft。 | 6400磅。 | 2" | 新台幣12,435元 |