項目 | 剪式升降台 |
基本尺寸 | 25的“X 64” |
容量 | 2000磅。 |
最高 高度 | 55“ |
最大平台尺寸 | 48的“X 96” |
最小 高度 | 7.5“ |
垂直行程 | 48“ |
船重(kg) | 362.25 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 基本尺寸 | 最高 高度 | 最大平台尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LPT3W-020-48 | 34.75的“X 64” | 55“ | 60的“X 96” | 新台幣297,330元 | ||
LPT4W-020-48 | 46.75的“X 64” | 55“ | 72的“X 96” | 新台幣318,332元 | ||
LPT-020-48-XXH | 32的“X 36” | 62“ | 48的“X 60” | - | 詢價
| |
LPT-020-48-XXL | - | 55“ | 48的“X 192” | - | 詢價
| |
LPT-020-48-XXW | - | 55“ | 96的“X 98” | - | 詢價
|