項目 | 剪式升降台 |
基本尺寸 | 32的“X 84” |
容量 | 4000磅。 |
最高 高度 | 136“ |
最大平台尺寸 | 48的“X 108” |
最小 高度 | 16“ |
垂直行程 | 120“ |
原產地 | US |
型號 | 基本尺寸 | 容量 | 最高 高度 | 最大平台尺寸 | 垂直行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPT3W-045-36 | 34.75的“X 48” | 4500磅。 | 43“ | 60的“X 72” | 36“ | 新台幣248,370元 | |
LPT4W-045-36 | 46.75的“X 48” | 4500磅。 | 43“ | 72的“X 72” | 36“ | 新台幣266,683元 | |
LPT-020-72-XXH | 32的“X 48” | 2000磅。 | 86.5“ | 48的“X 72” | 72“ | - | 詢價
|
LPT-025-72-XXH | 32的“X 48” | 2500磅。 | 86.5“ | 48的“X 72” | 72“ | - | 詢價
|
LPT-030-72-XXH | 32的“X 48” | 3000磅。 | 86.5“ | 48的“X 72” | 72“ | - | 詢價
|
LPT-035-72-XXH | 32的“X 48” | 3500磅。 | 86.5“ | 48的“X 72” | 72“ | - | 詢價
|
LPT-040-72-XXH | 32的“X 48” | 4000磅。 | 86.5“ | 48的“X 72” | 72“ | - | 詢價
|