Lift Products Lpt3w-025-60 | 剪式升降台,36 吋寬底座,2500 磅容量,68 吋最大高度 | Raptor Supplies 台灣
升降產品 LPT3W-025-60 剪式升降台,36 英寸寬底座,2500 磅容量,68 英寸最大高度 | CE8YYT

LIFT PRODUCTS LPT3W-025-60 剪刀式升降台,36 英寸寬底座,2500 磅容量,68 英寸最大高度

有現貨
貨號:CE8YYT 型號:LPT3W-025-60

得到它 可能 7, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$379,208 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目剪式升降台
基本尺寸34.75的“X 84”
容量2500磅。
最高 高度68“
最大平台尺寸60的“X 108”
最小 高度8"
垂直行程60“

送貨信息:

船重(kg) 657
原產地US

產品型號

產品型號基本尺寸最大平台尺寸價錢
升降產品 LPT-025-60 剪式升降台,標準,2500 磅容量,最大高度 68 英寸 | CE8YXR LPT-025-6025的“X 84”48的“X 108”新台幣339,289元
升降產品 LPT4W-025-60 剪式升降台,48 英寸寬底座,2500 磅容量,68 英寸最大高度 | CE8YZR LPT4W-025-6046.75的“X 84”72的“X 108”新台幣409,808元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LIFT PRODUCTS LPT3W-025-60 剪刀式升降台,36 英寸寬底座,2500 磅容量,68 英寸最大高度
新台幣379,208元 /單元