項目 | 剪式升降台 |
基本尺寸 | 34.75的“X 84” |
容量 | 6000磅。 |
最高 高度 | 68“ |
最大平台尺寸 | 60的“X 108” |
最小 高度 | 8" |
垂直行程 | 60“ |
船重(kg) | 735.75 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 基本尺寸 | 最大平台尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
LPT-060-60 | 25的“X 84” | 48的“X 108” | 新台幣414,583元 | ||
LPT4W-060-60 | 46.75的“X 84” | 72的“X 108” | 新台幣507,032元 | ||
LPT-060-60-XXL | - | 48的“X 216” | - | 詢價
| |
LPT-060-60-XXW | - | 96的“X 110” | - | 詢價
|