項目 | 剪式升降台 |
基本尺寸 | 25的“X 64” |
容量 | 2000磅。 |
最高 高度 | 65“ |
最大平台尺寸 | 48的“X 64” |
最小 高度 | 17“ |
電機功率 | 1.5 |
傾斜的角度 | 90度 |
原產地 | US |
型號 | 基本尺寸 | 容量 | 提升速度 | 最高 高度 | 最大平台尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPTTL-20-45-36 | 24的“X 48” | 2000磅。 | 12秒 | 53“ | 48的“X 60” | - | 詢價
|
LPTTL-20-45-48 | 25的“X 64” | 2000磅。 | 25秒 | 65“ | 48的“X 64” | - | 詢價
|
LPTTL-40-45-36 | 24的“X 48” | 4000磅。 | 19秒 | 53“ | 48的“X 60” | - | 詢價
|
LPTTL-40-45-48 | 25的“X 64” | 4000磅。 | 28秒 | 65“ | 48的“X 64” | - | 詢價
|
LPTTL-50-45-36 | 24的“X 48” | 5000磅。 | 25秒 | 53.3“ | 48的“X 60” | - | 詢價
|
LPTTL-50-45-48 | 25的“X 64” | 5000磅。 | 42秒 | 65.3“ | 48的“X 64” | - | 詢價
|
LPTTL-20-60-36 | 24的“X 48” | 2000磅。 | - | 53“ | 48的“X 60” | - | 詢價
|