項目 | 黃油槍 |
散裝容量 | 16盎司。 |
墨盒容量 | 14-1 / 2盎司 |
黃油槍注油 | 彈藥筒,散裝,填充泵 |
黃油槍手柄樣式 | 手槍握把 |
膠管長度 | 18“ |
最高 運營壓力 | 7500 PSI |
噴嘴擴展類型 | 硬管和撓性軟管 |
管長 | 6" |
1盎司的筆觸。 Output輸出量 | 33 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
工具長度 | 17.5“ |
燈管顏色 | 透明,帶藍色管端 |
管材 | 聚碳酸酯 |
UPC | 095992098029 |
船重(kg) | 1.69 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 44.96 |
船寬(厘米) | 19.3 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | IN |