項目 | 油泵輸送系統 |
空氣入口 | 1 / 4 NPT |
氣動馬達尺寸 | 2輸入。 |
消耗@ 100 PSI | 11 CFM |
容器尺寸 | 55加侖 |
流體入口螺紋(英寸) | 1 不擴散條約 |
最高 進氣口(PSI) | 200 |
最高 輸出量 | 6加侖/分鐘 |
最小 進氣壓力 | 40 |
每衝程盎司 | 2.08 |
出口壓力最大(PSI) | 600 |
出口尺寸 | 1 / 2“NPT |
泵速比 | 3:1 |
類別 | 空運 |
UPC | 095992099385 |
最大工作流量 (GPM) | 6 |
船重(kg) | 14.4 |
船高(厘米) | 38.35 |
船長(厘米) | 77.22 |
船寬(厘米) | 49.02 |
HS代碼 | 8424890000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 空氣入口 | 容器尺寸 | 出口尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2437 | 1 / 4 NPT | 16加侖 | 1 / 2“NPT | 空運 | 新台幣89,251元 | ||
284168 | 1 / 4 NPT | 250/275加侖 | 1 / 2“NPT | 空運 | 新台幣73,821元 | ||
2524 | 1 / 4 NPT | 55加侖 | 1 / 2“NPT | 空運 | 新台幣89,658元 | ||
2537 | 1 / 4 NPT | 16加侖 | 1 / 2“NPT | 空運 | 新台幣90,521元 | ||
1901 | 1 / 2 NPT | 55加侖 | 3 / 4“NPT | 空運 | 新台幣322,294元 | ||
1952 | 1 / 2 NPT | 55加侖 | 3 / 4“NPT | 空運 | 新台幣325,392元 | ||
1914 | 1 / 2 NPT | 55加侖 | 3 / 4“NPT | 空運 | 新台幣326,538元 |