項目 | 軟管捲盤 |
光驅類型 | 春季回歸 |
職責等級 | 一般工業 |
完 | 粉末塗層 |
軟管末端 | 1/2“(M)NPT |
軟管ID | 是 |
軟管內徑。 | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 50ft。 |
軟管材質 | 我們的乳膠 |
軟管出口(英寸) | 1 / 2“NPT |
鎖存器 | 8位,自鎖 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 200學位F. |
安裝 | 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 |
總高度 | 22“ |
總長度 | 20“ |
總寬度 | 9" |
捲盤入口 | 1/2“(F)NPT |
旋轉材質 | 黃銅 |
UPC | 095992097169 |
船重(kg) | 23.06 |
船高(厘米) | 24.89 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 62.23 |
HS代碼 | 4009420050 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 軟管末端 | 軟管內徑。 | 捲盤入口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
83753 | 1/4英寸(M)NPT x 1/4英寸(F)NPT | 3機構/ 8“ | 1/4“(M)NPT | 新台幣13,115元 |