項目 | 裸樁機油泵 |
空氣入口 | 1機構/ 4“ |
氣動馬達尺寸 | 2.5輸入。 |
消耗@ 100 PSI | 10 CFM |
容器尺寸 | 16至55加侖 |
流體入口螺紋(英寸) | 1“ F / 1.5” M |
流體出口螺紋(英寸) | 1/2 |
最高 進氣口(PSI) | 200 |
最高 輸出量 | 6.0加侖/分鐘 |
最小 進氣壓力 | 40 |
每衝程盎司 | 7 |
出口壓力最大(PSI) | 1000 |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
泵速比 | 5:1 |
類別 | 中壓 |
最大工作流量 (GPM) | 6 |
船重(kg) | 6.73 |
船高(厘米) | 68.58 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8467195030 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
282396 | 空中操作 | 新台幣56,709元 |