得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 伸縮式數據線盤 |
線顏色 | 灰色 |
線長 | 20ft。 |
深度 | 2.5“ |
量規/導體 | 24 AWG |
身高 | 6.5“ |
NEC線號 | CAT6 |
NEMA插頭配置 | 與機身相同顏色 |
NEMA 插座配置 | 與機身相同顏色 |
出口數量 | 0 |
捲盤顏色 | 黑色 |
捲盤材質 | 塑料 |
溫度。 範圍 | 0度至75度F |
電壓 | 30 |
信號寬度 | 6.5“ |
船重(kg) | 1.81 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 20.96 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8544421000 |
原產地 | CN |