項目 | 輕型腳踏開關 |
行動 | 瞬間 |
顏色 | 黑色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
額定電流 | 10 |
深度 | 1.25“ |
HP | 1/2 |
IP等級 | 20 |
總長: | 2.875“ |
材料 | 鐵件 |
NEMA號 | 1 |
額定電壓 | 125 / 250 VAC |
信號寬度 | 2.5“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8536509035 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 顏色 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 材料 | NEMA號 | 額定電壓 | 信號寬度 | 線長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491-SC36MP | 2.875“ | 黑色 | 單刀雙擲 | 鐵件 | 1 | 125 / 250 VAC | 2.5“ | 6ft。 | 新台幣4,312元 | ||
T-91-SWANO3S | 3.5“ | 不銹鋼 | 單刀雙擲 | 不銹鋼 | 1,4X,6,6P | 125 VAC | 2.62“ | 8ft。 | 新台幣8,359元 | ||
81SH12 | 2.75“ | 黑色 | 單刀雙擲 | PVC | 1 | 125 / 250 VAC | 4.62“ | - | 新台幣4,098元 | ||
491-SC3 | 2.875“ | 黑色 | 單刀雙擲 | 鐵件 | 1 | 125 VAC | 2.5“ | 8ft。 | 新台幣4,573元 | ||
T-91-S | 3.5“ | 黑色 | 單刀雙擲 | 鐵件 | 1 | 125 / 250 VAC | 2 21機構/ 32“ | - | 新台幣1,294元 | ||
72 | 4.75“ | 黑色 | (2)單刀雙擲 | 鋅金屬壓鑄 | 1 | 125 / 250 VAC | 4 9機構/ 32“ | - | 新台幣4,108元 | ||
41SH12 | 2.875“ | 黑色 | 單刀雙擲 | 鐵件 | 4 | 125 / 250 VAC | 2.75“ | 10ft。 | 新台幣5,039元 |