項目 | 通用腳踏開關 |
行動 | 瞬間 |
顏色 | 黑色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
額定電流 | 20 |
深度 | 1.5“ |
HP | 1 |
IP等級 | 20 |
總長: | 4.5“ |
材料 | 鑄鐵 |
NEMA號 | 1 |
額定電壓 | 125 / 250 VAC |
信號寬度 | 3.5“ |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8536509035 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | IP等級 | 行動 | 顏色 | 總長: | 材料 | NEMA號 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592-EX | 通用腳踏開關 | 41 | 瞬間 | 橙/黑 | 10.25“ | 鋁 | 2、7D,9F | 125 / 250 VAC | 新台幣38,748元 | ||
597-EX | 通用腳踏開關 | 41 | 瞬間 | 橙/黑 | 10.25“ | 鋁 | 2、7D,9F | 125 / 250 VAC | 新台幣39,049元 | ||
雙971-SMC48 | 通用腳踏開關 | - | 瞬間 | 黑色 | 5.5“ | 金屬 | 1 | 125 / 250 VAC | 新台幣9,061元 | ||
88SN1-05 | 通用腳踏開關 | 68 | 瞬間 | 黑色 | 7" | 鋁 | 2,4,6,6P,13 | 125 / 250 VAC | 新台幣7,145元 | ||
88SN1B-05 | 通用腳踏開關 | 68 | 瞬間 | 黑色 | 7" | 鋁 | 2,4,6,6P,13 | 125 / 250 VAC | 新台幣9,990元 | ||
88SH1-05 | 通用腳踏開關 | 68 | 瞬間 | 橙色 | 7" | 鋁 | 2,4,6,6P,13 | 125 / 250 VAC | 新台幣12,288元 | ||
632-SC3 | 通用腳踏開關 | 20 | 瞬間 | 黑色 | 4.5“ | 鑄鐵 | 1 | 125 VAC | 新台幣5,593元 |