項目 | 中型腳踏開關 |
行動 | 瞬間 |
顏色 | 黑色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
線長 | 25ft。 |
線型 | 18/6 |
額定電流 | 15 |
深度 | 4" |
總長: | 12 25機構/ 32“ |
材料 | 鐵件 |
NEMA號 | 1 |
額定電壓 | 125到250 VAC |
信號寬度 | 4.5“ |
船重(kg) | 4.25 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 33.27 |
船寬(厘米) | 28.96 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 線長 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
OHASAB-10K | 25ft。 | 10.25“ | 新台幣20,389元 | ||
OHASAD-10K | 30ft。 | 10.25“ | 新台幣21,105元 |