項目 | 花園車 |
每層容量 | 400磅。 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 模製橡膠 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
顏色 | 湖水綠 |
結構 | 焊接鋼 |
貨架之間的距離 | 25.5“ |
完 | 粉末塗層 |
儀表厚度 | 14 |
手柄 | 管狀鋼 |
唇高 | 1.5“ |
負載能力 | 1200磅。 |
貨架數量 | 3 |
總高度 | 63“ |
總長度 | 66“ |
總寬度 | 30“ |
架子類型 | 穿孔的 |
船重(kg) | 84.6 |
船高(厘米) | 160.02 |
船長(厘米) | 167.64 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 貨架之間的距離 | 負載能力 | 貨架數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4MLP-3060-6MR-G | 16.5“ | 1600磅。 | 4 | 新台幣62,542元 |