項目 | 污水泵 |
驅動方式 | 繫繩浮子 |
代理商合規 | cCSAus.png |
安培 | 9A |
身體直徑 | 8" |
主體材料 | 鑄鐵 |
線長 | 20英尺 |
放 | 1 1/2 個 |
佔空比 | 連續 |
電氣連接 | 背back式 |
量規/導體 | 18/3 |
HP | 1/2 |
Hz | 60赫茲 |
最高 直徑 | 3機構/ 4“ |
最高 頭 | 60英尺 |
最高 液體溫度 | 140度 F |
最小坑坑直徑 | 18“ |
偏離點 | 7" |
在點上 | 13“ |
總高度 | 11 3機構/ 10“ |
段落 | 1 |
RPM | 3600轉 |
電壓 | 115V交流 |
商品保修條款 | 3年 |
船重(kg) | 17.51 |
原產地 | 中國 |