項目 | 平台車架 |
完 | 粉末塗層 |
負載能力 | 2000磅。 |
材料 | 鐵件 |
總高度 | 3" |
總長度 | 9" |
總寬度 | 36“ |
船重(kg) | 11.25 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
AF-貨架-9-LU | 3" | 9" | 新台幣5,677元 | ||
AF-貨架-15 | 6" | 15“ | 新台幣9,303元 | ||
AF-貨架-15-LU | 6" | 15“ | 新台幣10,809元 | ||
AF-貨架-沖洗 | - | 15“ | 新台幣8,202元 |