項目 | 可調式托盤A架貨架車 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪直徑 | 6" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
甲板高度 | 9.25“ |
甲板長度 | 40“ |
甲板寬度 | 24“ |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
負載能力 | 2000磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 67“ |
總長度 | 40“ |
總寬度 | 24“ |
船重(kg) | 32.4 |
船高(厘米) | 172.72 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 甲板寬度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
AFS-3640-6PH | 36“ | 36“ | 新台幣24,207元 |