項目 | 帶鉸鏈蓋的網箱卡車 |
腳輪直徑 | 6" |
腳輪材質 | 模製橡膠 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12和13 ga。 |
手柄類型 | 管狀的 |
負載能力 | 2000磅。 |
材料 | 鐵件 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 33.5“ |
總長度 | 41“ |
總寬度 | 24“ |
船重(kg) | 52.65 |
船高(厘米) | 83.82 |
船長(厘米) | 106.68 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
BTXL3048-6MR | 53“ | 30“ | 新台幣36,585元 |