項目 | 散貨卡車 |
腳輪直徑 | 8" |
腳輪材質 | 無痕聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
測量 | 12和13 ga。 |
手柄類型 | 管狀的 |
負載能力 | 3600磅。 |
材料 | 鐵件 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 45.5 |
總長度 | 66.5“ |
總寬度 | 30“ |
貨架長度 | 60“ |
貨架寬度 | 30“ |
船重(kg) | 78.75 |
船高(厘米) | 121.92 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 167.64 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |
型號 | 貨架寬度 | 腳輪直徑 | 腳輪材質 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 貨架長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-2448-8PPY | 24“ | 8" | 無痕聚氨酯 | 3600磅。 | 45.5 | 54.5“ | 24“ | 48“ | 新台幣32,373元 | |
CA-3048-8PPY | 30“ | 8" | 無痕聚氨酯 | 3600磅。 | 45.5 | 54.5“ | 30“ | 48“ | 新台幣45,274元 | |
CA-2448-6MR | 24“ | 6" | 橡膠模 | 2000磅。 | 43.5“ | 54.5“ | 24“ | 48“ | 新台幣29,694元 | |
CA-3048-6MR | 30“ | 6" | 橡膠模 | 2000磅。 | 43.5“ | 54.5“ | 30“ | 48“ | 新台幣33,004元 | |
CA-2460-8PPY | 24“ | 8" | 無痕聚氨酯 | 3600磅。 | 45.5 | 66.5“ | 24“ | 60“ | 新台幣37,139元 |