項目 | 可拆卸落門卡車 |
鑄工直徑 | 8" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
結構 | 鐵件 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
負載能力 | 2000磅。 |
網格尺寸 | 3/4" x 1-1/2" |
貨架數量 | 0 |
總深度 | 36“ |
總高度 | 47“ |
總長度 | 54“ |
總寬度 | 30“ |
貨架長度 | 48“ |
貨架寬度 | 30“ |
船重(kg) | 83.7 |
船高(厘米) | 119.38 |
船長(厘米) | 137.16 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 8716805010 |
產品 | 型號 | 總寬度 | 貨架寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
卡-2448-8PY | 24“ | 24“ | 新台幣51,614元 |