項目 | 兩面可調式貨架車 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
結構 | 焊接鋼 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
負載能力 | 3600磅。 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 57“ |
總長度 | 54“ |
總寬度 | 30“ |
貨架長度 | 48“ |
貨架寬度 | 30“ |
船重(kg) | 96.3 |
船高(厘米) | 144.78 |
船長(厘米) | 137.16 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 貨架長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
DET2-A-3060-6PY | 66“ | 60“ | 新台幣44,303元 |