項目 | 深層推車 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 無痕聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 22.5“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
手柄 | 管狀鋼 |
包括手柄 | 是 |
唇高 | 3" |
負載能力 | 3600磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 36.5“ |
總長度 | 54“ |
總寬度 | 24.375“ |
貨架長度 | 48“ |
貨架樣式 | 嘴唇 |
架子類型 | 唇邊 |
貨架寬度 | 24“ |
船重(kg) | 81 |
船高(厘米) | 92.71 |
船長(厘米) | 137.16 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 每層容量 | 鑄工直徑 | 總寬度 | 貨架長度 | 貨架寬度 | 腳輪寬度 | 貨架之間的距離 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-1830X3-6PY | 36“ | - | 6" | 18.375“ | 30“ | 18“ | 2" | 22.5“ | 新台幣24,589元 | ||
DS-2436X3-6PY | 42“ | - | 6" | 24.375“ | 36“ | 24“ | 2" | 22.5“ | 新台幣26,214元 | ||
DS-2436X6-6PY | 42“ | 2000磅。 | 6" | 24.375“ | 36“ | 24“ | 2" | 16.5“ | 新台幣32,426元 | ||
DS-1830X3-5PY | 36“ | - | 5" | 18.375“ | 30“ | 18“ | 1.25“ | 22.5“ | 新台幣17,161元 | ||
DS-2436X3-5PY | 42“ | - | 5" | 24.375“ | 36“ | 24“ | 1.25“ | 22.5“ | 新台幣13,866元 | ||
DS-1830X6-5PY | 36“ | 1200磅。 | 5" | 18.375“ | 30“ | 18“ | 1.25“ | 22.5“ | 新台幣18,746元 | ||
DS-2436X6-5PY | 42“ | 1200磅。 | 5" | 24.375“ | 36“ | 24“ | 1.25“ | 16.5“ | 新台幣26,851元 |