項目 | 焊接式深層貨架揀貨車 |
每層容量 | 2000磅。 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 無痕聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 22.5“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
手柄 | 管狀鋼 |
包括手柄 | 是 |
唇高 | 3" |
負載能力 | 3600磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 41“ |
總長度 | 52“ |
總寬度 | 24.25“ |
貨架長度 | 36“ |
貨架樣式 | 嘴唇 |
架子類型 | 唇邊 |
貨架寬度 | 24“ |
船重(kg) | 56.25 |
船高(厘米) | 132.08 |
船長(厘米) | 104.14 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8716805010 |
產品 | 型號 | 貨架之間的距離 | 唇高 | 總長度 | 貨架長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS2448X6-6PYWSP | 16.5“ | 6" | 64“ | 48“ | 新台幣61,830元 | ||
DS2448X126PYWSP | 15“ | 頂部12英寸,底部1-1 / 2英寸 | 64“ | 48“ | 新台幣64,504元 |