項目 | 緩衝負載焊接實用車 |
每層容量 | 750磅。 |
鑄工直徑 | 10“ |
腳輪材質 | 防刺緩衝膠 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 2.75“ |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 19.5“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12年到14年 |
手柄 | 護手架偏移升高 |
包括手柄 | 是 |
負載能力 | 1500磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 39“ |
總長度 | 41.5“ |
總寬度 | 24“ |
貨架長度 | 36“ |
貨架樣式 | 沖水按鈕 |
架子類型 | 嵌入式貨架 |
貨架寬度 | 24“ |
船重(kg) | 55.8 |
船高(厘米) | 96.52 |
船長(厘米) | 137.16 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 完 | 每層容量 | 鑄工直徑 | 測量 | 手柄 | 唇高 | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GL-3048-6PHBK | 電焊車 | 粉末塗層 | 1200磅。 | 6" | 12 | 管狀鋼 | 1.5“ | 3600磅。 | 新台幣35,264元 | ||
GH-8V2-4-FL | 帶地鎖的焊接雜物車 | 粉末塗層 | 2500磅。 | 8" | 12 | 管狀鋼 | - | 5000磅。 | 新台幣47,806元 | ||
3LG-2448-BRK | 電焊車 | 粉末塗層 | 400磅。 | 5" | 12 | 管狀鋼 | 1-1 / 2“底 | 1200磅。 | 新台幣26,956元 | ||
G-2436-8MRFL | 帶地鎖的焊接雜物車 | 粉末塗層 | 1200磅。 | 8" | 12 | 護手架偏移升高 | - | 2400磅。 | 新台幣30,271元 | ||
G-2448-8MRFL | 帶地鎖的焊接雜物車 | 粉末塗層 | 1200磅。 | 8" | 12 | 護手架偏移升高 | - | 2400磅。 | 新台幣31,421元 | ||
G-3060-8MRFL | 帶地鎖的焊接雜物車 | 粉末塗層 | 1200磅。 | 8" | 12 | 護手架偏移升高 | - | 2400磅。 | 新台幣35,069元 | ||
GL-2436-8MRFL | 帶地鎖的焊接雜物車 | 粉末塗層 | 1200磅。 | 8" | 12 | 護手架偏移升高 | 1.5“ | 2400磅。 | 新台幣29,606元 |