項目 | 電焊車 |
每層容量 | 1200磅。 |
推車材質 | 鐵件 |
鑄工直徑 | 9" |
腳輪材質 | 氣動 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 3" |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 19.5“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 14 |
手柄 | 管狀鋼 |
包括手柄 | 是 |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 2 |
總深度 | 53“ |
總高度 | 38“ |
總長度 | 53“ |
總寬度 | 24“ |
貨架長度 | 48“ |
貨架樣式 | 沖水按鈕 |
架子類型 | 沖水按鈕 |
貨架寬度 | 24“ |
頂級材料 | 光滑粉末塗層鋼 |
船重(kg) | 49.05 |
船高(厘米) | 96.52 |
船長(厘米) | 137.16 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8716805010 |
產品 | 型號 | 架子類型 | 貨架之間的距離 | 總深度 | 貨架寬度 | 頂級材料 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-2436-9P | 沖水按鈕 | 19.5“ | 41“ | 24“ | 光滑粉末塗層鋼 | 38“ | 41“ | 24“ | 新台幣30,857元 | ||
G-2436-9PM | 沖水按鈕 | 19.5“ | 41“ | 24“ | 防滑乙烯基表面 | 38“ | 41“ | 24“ | 新台幣38,425元 | ||
G-2436-9PM-WSP | 沖水按鈕 | 19.5“ | 52“ | 24“ | 防滑乙烯基表面 | 39“ | 52“ | 24“ | 新台幣46,561元 | ||
G-2436-9P-WSP | 沖水按鈕 | 19.5“ | 52“ | 24“ | 光滑粉末塗層鋼 | 39“ | 52“ | 24“ | 新台幣41,789元 | ||
G-2448-9PM | 沖水按鈕 | 19.5“ | 53“ | 24“ | 防滑乙烯基表面 | 38“ | 53“ | 24“ | 新台幣40,862元 | ||
G-2448-9PM-WSP | 沖水按鈕 | 19.5“ | 64“ | 24“ | 防滑乙烯基表面 | 39“ | 64“ | 24“ | 新台幣52,923元 | ||
G-2448-9P-WSP | 沖水按鈕 | 19.5“ | 64“ | 24“ | 光滑粉末塗層鋼 | 39“ | 64“ | 24“ | 新台幣48,243元 |