項目 | 齊平儀器車 |
每層容量 | 1200磅。 |
推車材質 | 鐵件 |
鑄工直徑 | 9" |
腳輪材質 | 氣動 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 3" |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 19.5“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 14 |
手柄 | 管狀鋼 |
包括手柄 | 是 |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 2 |
總深度 | 53“ |
總高度 | 34“ |
總長度 | 53“ |
總寬度 | 30“ |
貨架長度 | 48“ |
貨架樣式 | 沖水按鈕 |
架子類型 | 沖水按鈕 |
貨架寬度 | 30“ |
頂級材料 | 光滑粉末塗層鋼 |
船重(kg) | 55.8 |
船高(厘米) | 86.36 |
船長(厘米) | 137.16 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8716805010 |
產品 | 型號 | 頂級材料 | 總深度 | 總長度 | 總寬度 | 貨架長度 | 貨架樣式 | 架子類型 | 貨架寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-2436-9P | 光滑粉末塗層鋼 | 41“ | 41“ | 24“ | 36“ | 沖水按鈕 | 沖水按鈕 | 24“ | 新台幣36,136元 | ||
GF-2436-9PM | 防滑乙烯基表面 | 41“ | 41“ | 24“ | 36“ | 沖水按鈕 | 沖水按鈕 | 24“ | 新台幣35,715元 | ||
GF-2448-9P | 光滑粉末塗層鋼 | 53“ | 53“ | 24“ | 48“ | 沖水按鈕 | 沖水按鈕 | 24“ | 新台幣31,290元 | ||
GF-2448-9PM | 防滑乙烯基表面 | 53“ | 53“ | 24“ | 48“ | 沖水按鈕 | 沖水按鈕 | 24“ | 新台幣32,637元 | ||
GF-3048-9PM | 防滑乙烯基表面 | 53“ | 53“ | 30“ | 48“ | 沖水按鈕 | 沖水按鈕 | 30“ | 新台幣37,177元 | ||
GLF-2436-9P | 光滑粉末塗層鋼 | 41“ | 41“ | 24“ | 36“ | 嘴唇 | 嘴唇 | 24“ | 新台幣35,993元 | ||
GLF-2436-9PM | 防滑乙烯基表面 | 41“ | 41“ | 24“ | 36“ | 嘴唇 | 嘴唇 | 24“ | 新台幣39,501元 |