項目 | 窄通道平台車 |
腳輪配置 | (2)剛性,(4)旋轉 |
腳輪直徑 | (2)8“,(4)5” |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪寬度 | (2)2英寸,(4)1-1 / 4英寸 |
顏色 | 灰色/藍色手柄 |
甲板高度 | 10“ |
甲板長x寬 | 60的“X 16” |
甲板長度 | 60“ |
甲板材料 | 鐵件 |
甲板寬度 | 16“ |
完 | 耐用的粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
測量 | 12 |
手柄類型 | 可移動管柄 |
負載能力 | 2000磅。 |
腳輪數量 | 6 |
總高度 | 58“ |
總長度 | 64“ |
總寬度 | 16“ |
船重(kg) | 63.9 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 162.56 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8716805010 |
產品 | 型號 | 甲板長度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
HE-1648-RS | 48“ | 52“ | 新台幣37,973元 |