項目 | 2層平台車 |
腳輪配置 | (2)剛性,(4)旋轉 |
腳輪直徑 | (2)8“,(4)5” |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(4)旋轉聚氨酯 |
顏色 | 灰色 |
甲板高度 | 10“ |
甲板長度 | 48“ |
甲板材料 | 鐵件 |
甲板類型 | 沖洗甲板 |
甲板寬度 | 16“ |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
測量 | 12 |
負載能力 | 2000磅。 |
腳輪數量 | 6 |
總高度 | 58“ |
總長度 | 48“ |
總寬度 | 16“ |
船重(kg) | 53.1 |
船高(厘米) | 147.32 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |