項目 | 料斗卡車 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
顏色 | 灰色 |
框架材質 | 鐵件 |
測量 | 12 ga。 |
料斗材料 | 鐵件 |
料斗類型 | 低調 |
負載能力 | 2000磅。 |
總高度 | 20“ |
總長度 | 59“ |
總寬度 | 48“ |
船重(kg) | 92.7 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 149.86 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 腳輪類型 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-3651-6PH | (4)旋轉 | 24“ | 38“ | 54“ | 新台幣52,371元 |