項目 | 移動儀表台 |
每層容量 | 1200磅。 |
推車材質 | 鐵件 |
鑄工直徑 | 9" |
腳輪材質 | 氣動 |
腳輪類型 | (4)旋轉 |
腳輪寬度 | 3" |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 19.5“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 14 |
包括手柄 | 沒有 |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 2 |
總深度 | 36“ |
總高度 | 34“ |
總長度 | 36“ |
總寬度 | 24“ |
貨架長度 | 36“ |
貨架樣式 | 沖水按鈕 |
架子類型 | 沖水按鈕 |
貨架寬度 | 24“ |
頂級材料 | 光滑粉末塗層鋼 |
船重(kg) | 41.4 |
船高(厘米) | 86.36 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8716805010 |
型號 | 總深度 | 總長度 | 總寬度 | 貨架長度 | 貨架寬度 | 頂級材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP-2436-9PM | 36“ | 36“ | 24“ | 36“ | 24“ | 防滑乙烯基表面 | 新台幣33,058元 | |
IP-2448-9P | 48“ | 48“ | 24“ | 48“ | 24“ | 光滑粉末塗層鋼 | 新台幣31,240元 | |
IP-3048-9P | 48“ | 48“ | 30“ | 48“ | 30“ | 光滑粉末塗層鋼 | 新台幣32,836元 |