項目 | 焊接低甲板雜物車 |
每層容量 | 600磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 無痕聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)制動旋轉 |
腳輪寬度 | 1.25“ |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 14“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
手柄 | 傾斜的 |
包括手柄 | 是 |
唇高 | 1-1 / 2“底 |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 36“ |
總長度 | 35“ |
總寬度 | 18“ |
貨架長度 | 32“ |
貨架樣式 | 唇形/齊平組合 |
架子類型 | 齊平邊緣頂部,唇邊邊緣底部 |
貨架寬度 | 18“ |
船重(kg) | 34.2 |
船高(厘米) | 96.52 |
船長(厘米) | 88.9 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
型號 | 貨架寬度 | 完 | 唇高 | 總長度 | 總寬度 | 貨架長度 | 貨架樣式 | 架子類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK-2436-5PYBK | 24“ | 粉末塗層 | 1-1 / 2“底 | 39“ | 24“ | 36“ | 唇形/齊平組合 | 齊平邊緣頂部,唇邊邊緣底部 | 新台幣12,215元 | |
LK-2448-5PYBK | 24“ | 粉末塗層 | 1-1 / 2“底 | 51“ | 24“ | 48“ | 唇形/齊平組合 | 齊平邊緣頂部,唇邊邊緣底部 | 新台幣21,753元 | |
LK-3048-5PYBK | 30“ | 粉末塗層 | 1-1 / 2“底 | 51“ | 30“ | 48“ | 唇形/齊平組合 | 齊平邊緣頂部,唇邊邊緣底部 | 新台幣23,352元 | |
LK-3060-5PYBK | 30“ | 粉末塗層 | 1-1 / 2“底 | 63“ | 30“ | 60“ | 唇形/齊平組合 | 齊平邊緣頂部,唇邊邊緣底部 | 新台幣25,296元 | |
LKL-1832-5PYBK | 18“ | 粉末塗層 | 1.5“ | 35“ | 18“ | 32“ | 嘴唇 | 唇邊 | 新台幣16,225元 | |
LKL-2436-5PYBK | 24“ | 粉末塗層 | 1.5“ | 39“ | 24“ | 36“ | 嘴唇 | 唇邊 | 新台幣13,150元 | |
LKL-2448-5PYBK | 24“ | 粉末塗層 | 1.5“ | 51“ | 24“ | 48“ | 嘴唇 | 唇邊 | 新台幣20,928元 |