項目 | 焊接低甲板雜物車 |
每層容量 | 1200磅。 |
推車材質 | 鐵件 |
鑄工直徑 | 9" |
腳輪材質 | 氣動 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪寬度 | 3" |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 11.5“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
手柄 | 管狀鋼 |
包括手柄 | 是 |
唇高 | 嵌入式頂部,底部1-1 / 2“ |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 2 |
總深度 | 39“ |
總高度 | 40.5“ |
總長度 | 39“ |
總寬度 | 24“ |
貨架長度 | 36“ |
貨架樣式 | 唇形/齊平組合 |
架子類型 | 齊平頂部,唇部底部擱板 |
貨架寬度 | 24“ |
頂級材料 | 光滑粉末塗層鋼 |
船重(kg) | 47.25 |
船高(厘米) | 104.14 |
船長(厘米) | 102.87 |
船寬(厘米) | 62.23 |
HS代碼 | 8716805010 |
產品 | 型號 | 貨架寬度 | 唇高 | 總深度 | 頂級材料 | 總長度 | 總寬度 | 貨架長度 | 貨架樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK-3048-9P | 30“ | 嵌入式頂部,底部1-1 / 2“ | 51“ | 光滑粉末塗層鋼 | 51“ | 30“ | 48“ | 唇形/齊平組合 | 新台幣34,733元 | ||
LK-3048-9PM | 30“ | 嵌入式頂部,底部1-1 / 2“ | 51“ | 防滑乙烯基表面 | 51“ | 30“ | 48“ | 唇形/齊平組合 | 新台幣35,693元 | ||
LKL-2436-9P | 24“ | 1.5“ | 39“ | 光滑粉末塗層鋼 | 39“ | 24“ | 36“ | 嘴唇 | 新台幣28,954元 | ||
LKL-2436-9PM | 24“ | 1.5“ | 39“ | 防滑乙烯基表面 | 39“ | 24“ | 36“ | 嘴唇 | 新台幣28,683元 | ||
LKL-3048-9P | 30“ | 1.5“ | 51“ | 光滑粉末塗層鋼 | 51“ | 30“ | 48“ | 嘴唇 | 新台幣34,061元 |