項目 | 電動儀表車 |
每層容量 | 500磅。 |
推車材質 | 鐵件 |
鑄工直徑 | 9" |
腳輪材質 | 氣動 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)剎車製動 |
腳輪寬度 | 3" |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 18“ |
抽屜深度 | 17“ |
抽屜高度 | 4.5“ |
抽屜寬度 | 13“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 14 |
手柄 | 管狀鋼 |
包括手柄 | 是 |
負載能力 | 1000磅。 |
材料 | 鐵件 |
抽屜數 | 1 |
貨架數量 | 2 |
總深度 | 40“ |
總高度 | 34“ |
總長度 | 40“ |
總寬度 | 24“ |
貨架長度 | 頂部36英寸,底部29英寸 |
貨架樣式 | 沖水按鈕 |
架子類型 | 沖水按鈕 |
貨架寬度 | 頂部22英寸,下部21-3 / 4英寸 |
頂級材料 | 防滑乙烯基表面 |
船重(kg) | 52.2 |
船高(厘米) | 87.63 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 66.04 |
HS代碼 | 8716805010 |
產品 | 型號 | 鑄工直徑 | 腳輪材質 | 腳輪類型 | 腳輪寬度 | 貨架之間的距離 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIC-10SRBK-PSDR | 10“ | 耐穿刺橡膠 | (2)剛性,(2)旋轉 | 2.75“ | 20“ | 新台幣48,843元 | ||
MIC-5BK-PSDR | 5" | 聚氨酯 | (4)旋轉剎車 | 1.25“ | 18“ | 新台幣39,022元 | ||
MIC-5TL-PSDR | 5" | 聚氨酯 | (4)帶有總鎖制動器的旋轉 | 1.25“ | 18“ | 新台幣39,100元 |