項目 | 花園車 |
每層容量 | 600磅。 |
鑄工直徑 | 9“和12” |
腳輪材質 | 氣動 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
顏色 | 湖水綠 |
結構 | 焊接鋼 |
貨架之間的距離 | 17.5“ |
完 | 粉末塗層 |
儀表厚度 | 12 |
手柄 | 管狀的 |
唇高 | 1.5“ |
負載能力 | 1200磅。 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 36“ |
總長度 | 42“ |
總寬度 | 24“ |
架子類型 | 嘴唇 |
船重(kg) | 45 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 106.68 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 鑄工直徑 | 腳輪材質 | 腳輪類型 | 顏色 | 貨架之間的距離 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLP-2436-BK | 5" | 聚氨酯 | (2)剛性,(2)剎車製動 | 灰色 | 25“ | 35“ | 新台幣21,520元 |