項目 | 工作高度平台車 |
腳輪配置 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪直徑 | 6" |
腳輪材質 | 模製橡膠 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色/藍色手柄 |
甲板高度 | 26“ |
甲板長x寬 | 48的“X 24” |
甲板長度 | 48“ |
甲板材料 | 鋼製硬板 |
甲板寬度 | 24“ |
完 | 耐用的粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
測量 | 12 |
手柄類型 | 可移動推 |
負載能力 | 2000磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 40“ |
總長度 | 50“ |
總寬度 | 24“ |
船重(kg) | 55.35 |
船高(厘米) | 127 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8716805010 |
產品 | 型號 | 甲板高度 | 甲板長度 | 甲板寬度 | 完 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNB-2448-6MR | 26“ | 48“ | 24“ | 粉末塗層 | 40“ | 50“ | 24“ | 新台幣28,610元 | ||
RNB-2460-6MR | 26“ | 60“ | 24“ | 粉末塗層 | 40“ | 62“ | 24“ | 新台幣30,763元 | ||
RNB-2460-6MR-FL | 26“ | 60“ | 24“ | 粉末塗層 | 40“ | 62“ | 24“ | 新台幣35,098元 | ||
RNB-3048-6MR-FL | 26“ | 48“ | 30“ | 粉末塗層 | 40“ | 50“ | 30“ | 新台幣37,902元 | ||
RNB-2460-6MR-AH | 25 1/2至35 1/2“ | 60“ | 24“ | 粉末塗層 | 39 1/2至49 1/2“ | 62“ | 24“ | 新台幣36,142元 | ||
RNB-3048-6MR-AH | 25 1/2至35 1/2“ | 48“ | 30“ | 粉末塗層 | 39 1/2至49 1/2“ | 50“ | 30“ | 新台幣35,562元 | ||
RNB-3060-6MR-AH | 25 1/2至35 1/2“ | 60“ | 30“ | 粉末塗層 | 39 1/2至49 1/2“ | 62“ | 30“ | 新台幣40,550元 |